{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | „4-i-1” | |
Nominel ⌀ D | 12 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Udhængslængde LA | 35 mm | |
Skaftlængde Ls | 45 mm | |
Nyttelængde L1 | 27 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
⌀ d2 | 20 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZCMX 06.. | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 41 (IP7; 0,9 Nm) | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268409 12 | |
EAN/GTIN | 4062406272999 | |
Producentnummer | 268409 12 |