{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | „4-i-1” | |
Nominel ⌀ D | 25 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Udhængslængde LA | 73 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Nyttelængde L1 | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
⌀ d2 | 40 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZCMX 13.. | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 45 (IP20; 5 Nm) | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268409 25 | |
EAN/GTIN | 4062406392659 | |
Producentnummer | 268409 25 |