Beskrivelse:
Særligt velegnet til:
Industri, byggepladser, værksteder for erhvervskøretøjer og biler, landbrugsteknik, entreprenørmaskiner
Brobygning, skibs-, fly- og jernbanebyggeri, raffinaderier
Maskin- og anlægsbyggeri, vedligeholdelse
Design:
Mekanisk, håndbetjent drejningsmomentmultiplikator til kontrolleret til- og frakobling af skruer
Med et ettrins planetgear
Hus af højtydende aluminium
Modeller med overførselsforhold 1:4, 1:5,5
Garanteret nøjagtighed: bedre end +/- 3 % tolerance
Til betjening i forbindelse med en momentnøgle
2 modeller med maksimal belastning i området max. 2000 N-m til 2800 N-m
Model -Z: med krumme reaktionsarm Z-formet af krom-vanadiumstål
Model -L: med lige reaktionsarm L-formet, med justerbar reaktionsfirkant, fremstillet af letmetal
Udgangskant med firkantet kant med hul til kraftskrueindsatser med låsestift og -ring.
Egenskab:
- Afstand firkantet drev - start af reaktionsarm (min.): 83
- Afstand udgang firkantet drev - ende af reaktionsarm (max.): 199
- Udgang firkantet [metrisk]: 1″
- Udgangskvadrat [metrisk]: 25 mm
- Udgangskvadrat [imperial]: 1″
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
- Montering af reaktionsarm: skruet over flange
- Version af reaktionsarm: L-formet, lige
- Udgangsdrejningsmoment (maks.) [Nm]: 2800
- Indgangsdrejningsmoment (maks.) [Nm]: 550 Nm
- Samlet bredde uden reaktionsarm: 106
- Samlet højde uden reaktionsarm: 146
- Samlet længde [mm]: 230 mm
- Sikring Udgang firkantet: Låsering og stift
- Sikring til firkantet drev: Pin-lås
- Overbelastningsbeskyttelse: skæredrev firkantet
- Overføringsforhold: 1:5,5
- 1000 V isoleret: ingen
- Bagstopper: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen