Drejningsmomentmultiplikator DREMOPLUS ALU 6000 Nm

Art.-nr.: 2653117
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DREMOPLUS
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2653117
EAN/GTIN 4010886934333
Producentnummer 2653117
L-nummer L60160 1512

Betegnelse

Beskrivelse:

Særligt velegnet til:
Maskine- og anlægskonstruktion
Kabelveje, elevatorer og master
Sværindustri, byggepladser
Brobygning
Skibs-, fly- og jernbanekonstruktion
Raffinerier, plastindustri
Kraftværker af alle slags
Design:
Mekanisk, håndbetjent drejningsmomentmultiplikator til kontrolleret til- og frakobling af skruer
Med to-trins planetgear
Hus af højtydende aluminium
Modeller med overførselsforhold 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:28,5, 1: 39
Alle modeller med bagstop (RS)
Med ikke-destruktiv overbelastningsbeskyttelse ″Slipper″ til beskyttelse af gearkassen, højre- og venstrehåndet
Med modelafhængig, krumme reaktionsarm Z-formet af kromvanadiumstål
Optionelt eftermonteres med lige reaktionsarm L-formet, med justerbar reaktionskvadrat, af letmetal
Garanteret nøjagtighed: Bedre end +/- 3 % tolerance
Til betjening i forbindelse med en momentnøgle
4 modeller med maksimal belastning i området max. 6000 N-m til maks. 13000 N-m
Udgang med firkantet kant med hul til kraftskrueindsatser med låsestift og ring.

Egenskab:

  • Afstand firkantet drev - start af reaktionsarm (min.): 110
  • Afstand udgang firkantet drev - ende af reaktionsarm (max.): 190
  • Udgang firkantet [metrisk]: 1.1/2″
  • Udgangskvadrat [metrisk]: 38,1 mm
  • Udgangskvadrat [imperial]: 1.1/2″
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
  • Drev firkant [tomme]: 3/4″
  • Montering af reaktionsarm: proppet over tandhjulskant
  • Version af reaktionsarm: Z-formet, med krank
  • Udgangsdrejningsmoment (maks.) [Nm]: 6000
  • Indgangsdrejningsmoment (maks.) [Nm]: 400 Nm
  • Samlet bredde uden reaktionsarm: 102
  • Samlet højde med reaktionsarm (min.): 316
  • Samlet højde med reaktionsarm (max.): 324
  • Samlet højde uden reaktionsarm: 257
  • Samlet længde [mm]: 230 mm
  • Sikring Udgang firkantet: Låsering og stift
  • Sikring til firkantet drev: Låsering og stift
  • Overbelastningsbeskyttelse: Slipper slip-kobling
  • Overføringsforhold: 1:18
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Bagstopper: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven