Beskrivelse:
Særligt velegnet til:
Maskine- og anlægskonstruktion
Kabelveje, elevatorer og master
Sværindustri, byggepladser
Brobygning
Skibs-, fly- og jernbanekonstruktion
Raffinerier, plastindustri
Kraftværker af alle slags
Design:
Mekanisk, håndbetjent drejningsmomentmultiplikator til kontrolleret til- og frakobling af skruer
Med to-trins planetgear
Hus af højtydende aluminium
Modeller med overførselsforhold 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:28,5, 1: 39
Alle modeller med bagstop (RS)
Med ikke-destruktiv overbelastningsbeskyttelse ″Slipper″ til beskyttelse af gearkassen, højre- og venstrehåndet
Med modelafhængig, krumme reaktionsarm Z-formet af kromvanadiumstål
Optionelt eftermonteres med lige reaktionsarm L-formet, med justerbar reaktionskvadrat, af letmetal
Garanteret nøjagtighed: Bedre end +/- 3 % tolerance
Til betjening i forbindelse med en momentnøgle
4 modeller med maksimal belastning i området max. 6000 N-m til maks. 13000 N-m
Udgang med firkantet kant med hul til kraftskrueindsatser med låsestift og ring.
Egenskab:
- Afstand firkantet drev - start af reaktionsarm (min.): 120
- Afstand udgang firkantet drev - ende af reaktionsarm (max.): 216
- Udgang firkantet [metrisk]: 1.1/2″
- Udgangskvadrat [metrisk]: 38,1 mm
- Udgangskvadrat [imperial]: 1.1/2″
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
- Drev firkant [tomme]: 3/4″
- Montering af reaktionsarm: proppet over tandhjulskant
- Version af reaktionsarm: Z-formet, med krank
- Udgangsdrejningsmoment (maks.) [Nm]: 10000
- Indgangsdrejningsmoment (maks.) [Nm]: 410 Nm
- Samlet bredde uden reaktionsarm: 142
- Samlet højde med reaktionsarm (min.): 350
- Samlet højde med reaktionsarm (max.): 356
- Samlet højde uden reaktionsarm: 292
- Samlet længde [mm]: 230 mm
- Sikring Udgang firkantet: Låsering og stift
- Sikring til firkantet drev: Låsering og stift
- Overbelastningsbeskyttelse: Slipper slip-kobling
- Overføringsforhold: 1:28,5
- 1000 V isoleret: ingen
- Bagstopper: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen