Drejningsmomentmultiplikator DREMOPLUS ALU 2000 Nm

Art.-nr.: 2653249
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2653249
    EAN/GTIN 4010886934432
    Producentnummer 2653249
    L-nummer L60160 2009

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Særligt velegnet til:
    Industri, byggepladser, værksteder for erhvervskøretøjer og biler, landbrugsteknik, entreprenørmaskiner
    Brobygning, skibs-, fly- og jernbanebyggeri, raffinaderier
    Maskin- og anlægsbyggeri, vedligeholdelse
    Design:
    Mekanisk, håndbetjent drejningsmomentmultiplikator til kontrolleret til- og frakobling af skruer
    Med et ettrins planetgear
    Hus af højtydende aluminium
    Modeller med overførselsforhold 1:4, 1:5,5
    Garanteret nøjagtighed: bedre end +/- 3 % tolerance
    Til betjening i forbindelse med en momentnøgle
    2 modeller med maksimal belastning i området max. 2000 N-m til 2800 N-m
    Model -Z: med krumme reaktionsarm Z-formet af krom-vanadiumstål
    Model -L: med lige reaktionsarm L-formet, med justerbar reaktionsfirkant, fremstillet af letmetal
    Udgangskant med firkantet kant med hul til kraftskrueindsatser med låsestift og -ring.

    Egenskab:

    • Afstand firkantet drev - start af reaktionsarm (min.): 73
    • Afstand udgang firkantet drev - ende af reaktionsarm (max.): 152
    • Udgang firkantet [metrisk]: 1″
    • Udgangskvadrat [metrisk]: 25 mm
    • Udgangskvadrat [imperial]: 1″
    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
    • Montering af reaktionsarm: skruet over flange
    • Version af reaktionsarm: L-formet, lige
    • Udgangsdrejningsmoment (maks.) [Nm]: 2000
    • Indgangsdrejningsmoment (maks.) [Nm]: 580 Nm
    • Samlet bredde uden reaktionsarm: 88
    • Samlet højde uden reaktionsarm: 131,0
    • Samlet længde [mm]: 230 mm
    • Sikring Udgang firkantet: Låsering og stift
    • Sikring til firkantet drev: Pin-lås
    • Overbelastningsbeskyttelse: skæredrev firkantet
    • Overføringsforhold: 1:4
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Bagstopper: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven