Beskrivelse:
Særligt velegnet til:
Maskine- og anlægsbyggeri
Kabelveje, elevatorer og master
Sværindustri, byggepladser
Brobygning
Skibs-, fly- og jernbanebyggeri
Raffinerier, plastindustri
Kraftværker af alle typer
Design:
Mekanisk, håndbetjent drejningsmomentmultiplikator til kontrolleret til- og frakobling af skruer
Med to-trins planetgear
Hus af højtydende aluminium
Modeller med overførselsforhold 1:16
Model nr. DVV-40ZRS med bagstop (RS)
Med ikke-destruktiv overbelastningsbeskyttelse ″Slipper″ til beskyttelse af gearkassen, højre- og venstrehåndet
Med modelafhængig, krøllet reaktionsarm i Z-form af kromvanadiumstål
Garanteret nøjagtighed: bedre end +/- 3 % tolerance
Til betjening i forbindelse med en momentnøgle
2 modeller med maksimal belastning i intervallet max. 4000 N-m
Udgang med firkantet kant med hul til skrueindsatser med låsestift og ring.
Egenskab:
- Afstand firkantet drev - start af reaktionsarm (min.): 68
- Afstand udgang firkantet drev - ende af reaktionsarm (max.): 133
- Udgang firkantet [metrisk]: 1″
- Udgangskvadrat [metrisk]: 25 mm
- Udgangskvadrat [imperial]: 1″
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
- Drev firkant [tomme]: 1/2″
- Montering af reaktionsarm: proppet over tandhjulskant
- Version af reaktionsarm: Z-formet, med krank
- Udgangsdrejningsmoment (maks.) [Nm]: 4000
- Indgangsdrejningsmoment (maks.) [Nm]: 300 Nm
- Samlet bredde uden reaktionsarm: 88
- Samlet højde med reaktionsarm (min.): 250
- Samlet højde med reaktionsarm (max.): 256
- Samlet højde uden reaktionsarm: 212
- Samlet længde [mm]: 230 mm
- Sikring Udgang firkantet: Låsering og stift
- Sikring til firkantet drev: Pin-lås
- Overbelastningsbeskyttelse: Slipper slip-kobling
- Overføringsforhold: 1:16
- 1000 V isoleret: ingen
- Bagstopper: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen