{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | SVJCR/L 1616X11 | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 1103.. | |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 35 mm | |
Samlet længde L | 85 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269023 1 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 261137 16/11 | |
EAN/GTIN | 4067263122630 | |
Producentnummer | 261137 16/11 |