GARANT Master Eco klemholder, kort 20/11 mm

Art.-nr.: 261137 20/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Master Eco
    Skaftstørrelse 20 mm
    Plattestørrelse 11 mm
    Indsatstype venstre
    Norm Fabriksstandard
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder SVJCR/L 2020X11
    passende vendeskærsplatter VC.. 1103..
    Funktionsbredde L4 25 mm
    Hovedlængde L1 35 mm
    Samlet længde L 95 mm
    Vendeplatteskruesæt 269023 1
    Indstillingsvinkel κ 93 grader
    Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 261137 20/11
    EAN/GTIN 4067263122647
    Producentnummer 261137 20/11

    Betegnelse

    Udførelse:

    Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

    Bemærk:

    Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven