Der findes et alternativ til dette produkt:

TC.T 16T304 HB7140-1

Art.-nr.: 260986 HB7140-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    87,61  DKK / styk
  • fra 10 styk
    73,01  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
719 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TCMT 16T304
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7140-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 230 m/min
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260986 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197819352
Producentnummer 260986 HB7140-1

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven