Fasfræser 30°, Weldon-skaft, Type: 6

Art.-nr.: 216548 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Rejfevinkel, fremad: 120
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftudførelse Weldon-skaft
Rejfevinkel, fremad 120 grader
Indstillingsvinkel κ 30 grader
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Antal skær Z 2
⌀ D 6 mm
Maks. affasnings-⌀ Dmaks 32 mm
Udhængslængde L1 38 mm
Samlet længde Li alt 100 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende vendeskærsplatter 260986 HB725-1
Vendeplatteskrue 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Produkttype Fasfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216548 6
EAN/GTIN 4045197851727
Producentnummer 216548 6

Betegnelse

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven