Borestang, stål, højre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 20/16mm

Art.-nr.: 260934 20/16
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 20 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A20R STFCR/L16
Indstillingsvinkel κ 90 grader
passende vendeskærsplatter TC.. 16T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 25 mm
Midterforskydning L3 13 mm
Spændehøjde L2 18 mm
Hovedlængde L1 36,6 mm
Samlet længde L 200 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 8
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260934 20/16
EAN/GTIN 4045197653550
Producentnummer 260934 20/16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven