Fasfræser 60° 20

Art.-nr.: 216552 20
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
  • Rejfevinkel, fremad: 60
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftudførelse Weldon-skaft
Rejfevinkel, fremad 60 grader
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Antal skær Z 2
⌀ D 20 mm
Maks. affasnings-⌀ Dmaks 35 mm
Udhængslængde L1 39 mm
Samlet længde Li alt 100 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende vendeskærsplatter 260986 HB725-1
Vendeplatteskrue 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Produkttype Fasfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216552 20
EAN/GTIN 4045197851758

Betegnelse

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven