Fasfræser 45° 10

Art.-nr.: 216550 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Rejfevinkel, fremad: 90
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftudførelse Weldon-skaft
Rejfevinkel, fremad 90 grader
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Antal skær Z 2
⌀ D 10,4 mm
Maks. affasnings-⌀ Dmaks 32,5 mm
Udhængslængde L1 42 mm
Samlet længde Li alt 100 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende vendeskærsplatter 260986 HB725-1
Vendeplatteskrue 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Produkttype Fasfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216550 10
EAN/GTIN 4045197685520
Producentnummer 216550 10

Betegnelse

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven