GARANT Master Eco klemholder 25/08 mm

Art.-nr.: 251915 25/08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 8 mm
Indsatstype venstre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder DWLNR/L 2525M08
passende vendeskærsplatter WN.. 0804..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 35 mm
Samlet længde L 150 mm
Underlægsplade 259033 6
Skrue til underlagsplatte 259027 9
Klo, skrue, fjeder 259036 26
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251915 25/08
EAN/GTIN 4067263122364
Producentnummer 251915 25/08

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven