Skærholder 25/16 mm

Art.-nr.: 251709 25/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype Venstre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder MVPNR/L 2525M16
passende vendeskærsplatter VN.. 1604..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 41 mm
Samlet længde L 150 mm
Underlægsplade 259031 39
Skrue til underlagsplatte 259025 3
Spændejern 259038 2
Skrue til spændejern 259021 1
Indstillingsvinkel κ 117,5 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251709 25/16
EAN/GTIN 4045197867124
Producentnummer 251709 25/16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven