Skrue til spændejern, Type: 1

Art.-nr.: 259021 1
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drev T15
Gevind M6
Længde L 30 mm
Tilspændingsmoment 5 Nm
Produkttype Skrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 259021 1
EAN/GTIN 4062406246273
Producentnummer 259021 1

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skrue til spændejern, Type: 1

Skrue til spændejern, Type: 1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager
69,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
62,58 DKK
51,78  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
40,97  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
216 styk på lager
95,73  DKK
plus moms plus fragt
Drev T15 T15 SW5 str. 3
Tilspændingsmoment 5 Nm 3 Nm 5 Nm 3 Nm
Gevind M6 M6 M6 M6
Længde L 30 mm 13 mm 25 mm 10 mm
Produkttype Skrue Skrue Skrue Skrue

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven