VNMG 160404 HB7020

Art.-nr.: 251732 HB7020
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    107,73  DKK / styk
  • fra 10 styk
    89,77  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
333 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VNMG 160404
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7020
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder SS
Skæredybde ap 0,3 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 400 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251732 HB7020
EAN/GTIN 4045197717092
Producentnummer 251732 HB7020

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven