VNMG 160404 HB7415

Art.-nr.: 251732 HB7415
Rabat
105,94 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    44,70  DKK 105,94 DKK / styk
  • fra 10 styk
    37,25  DKK 88,28 DKK / styk
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VNMG 160404
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7415
Skæremateriale HM
Primær anvendelse S
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder TIS
Skæredybde ap 0,3 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 70 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251732 HB7415
EAN/GTIN 4045197816825
Producentnummer 251732 HB7415

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven