VNMG 160404 HB7130-2

Art.-nr.: 251732 HB7130-2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    105,94  DKK / styk
  • fra 10 styk
    88,28  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
465 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VNMG 160404
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7130-2
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VS
Skæredybde ap 0,3 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 270 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251732 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406750022
Producentnummer 251732 HB7130-2

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven