Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/16mm

Art.-nr.: 251709 32/16
Rabat
1121,21 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 32 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype Venstre
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder MVPNR/L 3232P16
passende vendeskærsplatter VN.. 1604..
Funktionsbredde L4 40 mm
Hovedlængde L1 40 mm
Samlet længde L 170 mm
Underlægsplade 259031 39
Skrue til underlagsplatte 259025 3
Spændejern 259038 2
Skrue til spændejern 259021 1
Indstillingsvinkel κ 117,5 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251709 32/16
EAN/GTIN 4045197867131
Producentnummer 251709 32/16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven