{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HU7305-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | ubelagt | |
Primær anvendelse | N | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | AM1 | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 400 m/min - 700 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251802 HU7305-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749859 | |
Producentnummer | 251802 HU7305-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
VNMG 160404, Type: HU7305-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
421 styk på lager
|
|
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 6 mm |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,6 mm/o | 0,05 mm/o - 0,6 mm/o |
Primær anvendelse | N | UNI |