{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7140-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 230 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251802 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820785 | |
Producentnummer | 251802 HB7140-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Drejevendeskærsplatte VNMG 160404, til middel bearbejdning, Type: HB7140-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
721 styk på lager
Fra
1
stk.
105,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
88,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
661 styk på lager
Fra
1
stk.
107,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
89,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
804 styk på lager
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
269 styk på lager
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 | 4 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Nabewerken |
Spånbryder | VM | VM | MM | VM |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,5 mm/o | 0,1 mm/o - 0,5 mm/o | 0,12 mm/omw. - 0,45 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,5 mm/omw. |
Primær anvendelse | M | M | M | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Wisselplaat voor het draaien |