{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7415 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | S | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | TIM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 1 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 70 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251802 HB7415 | |
EAN/GTIN | 4045197816849 | |
Producentnummer | 251802 HB7415 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
VNMG 160404, Type: HB7415
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
88,28 DKK
28,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
600 styk på lager
Fra
1
stk.
107,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
89,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Skæremateriale | HM | HM |
Skærebetingelse | kontinuerlig | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Spånbryder | TIM | TIM |
Primær anvendelse | S | S |