VNMG 160404 HB7130-2

Art.-nr.: 251802 HB7130-2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    107,73  DKK / styk
  • fra 10 styk
    89,77  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
388 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VNMG 160404
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7130-2
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 240 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251802 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406765040
Producentnummer 251802 HB7130-2

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven