Skærholder 20/16 mm

Art.-nr.: 251709 20/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype Venstre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder MVPNR/L 2020K16
passende vendeskærsplatter VN.. 1604..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 41 mm
Samlet længde L 125 mm
Underlægsplade 259031 39
Skrue til underlagsplatte 259025 3
Spændejern 259038 2
Skrue til spændejern 259021 1
Indstillingsvinkel κ 117,5 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251709 20/16
EAN/GTIN 4045197867117

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter