Skærholder 20/16 mm

Art.-nr.: 251708 20/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder MVPNR/L 2020K16
passende vendeskærsplatter VN.. 1604..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 41 mm
Samlet længde L 125 mm
Underlægsplade 259031 39
Skrue til underlagsplatte 259025 3
Spændejern 259038 2
Skrue til spændejern 259021 1
Indstillingsvinkel κ 117,5 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251708 20/16
EAN/GTIN 4045197866981
Producentnummer 251708 20/16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven