Skærholder 32/16 mm

Art.-nr.: 251708 32/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 32 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder MVPNR/L 3232P16
passende vendeskærsplatter VN.. 1604..
Funktionsbredde L4 40 mm
Hovedlængde L1 40 mm
Samlet længde L 170 mm
Underlægsplade 259031 39
Skrue til underlagsplatte 259025 3
Spændejern 259038 2
Skrue til spændejern 259021 1
Indstillingsvinkel κ 117,5 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251708 32/16
EAN/GTIN 4045197867100
Producentnummer 251708 32/16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven