{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMM 160608 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | CA025P | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | CVD | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | PX | |
Skæredybde ap | 1 mm - 11 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,9 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 420 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250496 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664863778 | |
Producentnummer | TMH00137 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
CNMM 160608 CA025P
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
143,56 DKK
106,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.057,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.057,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 1 | 1 |
Hjørneradius | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning |
Skæremateriale | HM | PKD | PKD |
Type | CA025P | PKD | PKD |
Tilspænding f | 0,25 ;0,9 | 0,05 ;0,5 | 0,05 ;0,5 |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |