{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCGT 09T308 FL | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | PKD | |
Skæremateriale | PKD | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skærkantudførelse | TWN | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 7,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc for aluminium < 10 % Si | 400 m/min - 3.500 m/min | |
Skærehastighed vc for jernfrie metaller | 300 m/min - 2.200 m/min | |
Skærehastighed vc for G(C)FK | 400 m/min - 900 m/min | |
Antal skift/skær | 1 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Spånvinkel | 6 grader | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 265824 TWN | |
EAN/GTIN | 4045197448989 | |
Producentnummer | 265824 TWN |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCGT 09T308 FL GS venstre TWN
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.057,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.057,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 1 | 1 |
Hjørneradius | 0,8 | 0,8 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning |
Skæremateriale | PKD | PKD |
Type | PKD | PKD |
Tilspænding f | 0,05 ;0,5 | 0,05 ;0,5 |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |