Borestang, stål 50/16 mm

Art.-nr.: 250036 50/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 50 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A50U PCLNR/L16
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CN.. 1606..
Mindste forborings-⌀ Dmin 63 mm
Midterforskydning L3 35 mm
Spændehøjde L2 48 mm
Samlet længde L 350 mm
Underlægsplade 259031 35
Knæled 259015 12
Knæledsskrue 259018 11
Fjedersæt 259044 6
Fjederstiftsæt 259047 4
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250036 50/16
EAN/GTIN 4045197654380
Producentnummer 250036 50/16

Betegnelse

Udførelse:

PCLNR 95° borestænger til vendeskærsplatter CN.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven