{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | højre | |
Standard | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | DCLNR/L 2525M16 | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 1606.. | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 36 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Underlægsplade | 259031 35 | |
Skrue til underlagsplatte | 259025 11 | |
Klo, skrue, fjeder | 259035 6 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250016 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197771940 | |
Producentnummer | 250016 25/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |