HM-rivehoved HPC H7 INOX gennemgangshul 13,201-X mm

Art.-nr.: 239730 13,201-X
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Boretolerance: H7
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
⌀-område 13,201 mm - 14,2 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Boretolerance H7
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
Semi-standard ja
Holderstørrelse 12 mm
Skærlængde l1 12 mm
Hovedlængde L 22 mm
Antal skær Z 6
Passende holder GARANT TopCut
Produkttype Skæreforsats til rivning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 239730 13,201-X
EAN/GTIN 4062406606510
Producentnummer 239730 13,201-X

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Skiftehoved-rivalsystem færdigslebet til pasning IT7. Skærgeometri tilpasset til formålet.
Systemkoncentricitet ≤ 5 µm (hoved og holder) i monteret tilstand.
Med korte skær og venstrespiral.

Anvendelse:

Til gennemgående boringer.
Til HPC/HSC-rivalbearbejdning.

Bemærk:

Samlet effektiv længde = L1 (holder nr. 239740 / 239745) + l (skiftehoved nr. 239710 til 239720).
Passende spændenøgle nr. 219987. Indsats til momentnøgle nr. 219986.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
Leveringstid: 4 uger
Mindste ordremængde: 1 stk.
Kundespecifik specialordre:
Stornering maks. 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Taget ikke retur.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven