{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
⌀-område | 21,201 mm - 22,200 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Boretolerance | H7 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved bund- og gennemgangshul | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Semi-standard | ja | |
Holderstørrelse | 16 mm | |
Skærlængde l1 | 14 mm | |
Hovedlængde L | 26 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Passende holder | GARANT TopCut | |
konfigurerbare tolerancer | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbare kvaliteter | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Skæreforsats til rivning |
Artikelnummer | 239725 21,201-X | |
EAN/GTIN | 4062406606404 | |
Producentnummer | 239725 21,201-X | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |