{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 29,8 | |
Skaftudførelse | DIN 1835 A | |
Indvendig køling | ja | |
Min. ⌀ dmin | 28 mm | |
Indstillingsområde med excenterspændetylle | 29,5 mm - 30,3 mm | |
Udhængslængde L1 | 43 mm | |
Samlet længde Li alt | 195 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende excentertylle-størrelse nr. 236679 | 20 | |
passende vendeskærsplatter | 260142 HB725 | |
Vendeplatteskruesæt | 269440 (8IP; 1,2 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236677 29,8 | |
EAN/GTIN | 4045197769329 | |
Producentnummer | 236677 29,8 |