Fastmålsoprømmer 28,8 mm

Art.-nr.: 236677 28,8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ D 28,8
Skaftudførelse DIN 1835 A
Indvendig køling ja
Min. ⌀ dmin 27 mm
Indstillingsområde med excenterspændetylle 28,5 mm - 29,3 mm
Udhængslængde L1 42 mm
Samlet længde Li alt 195 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
passende excentertylle-størrelse nr. 236679 20
passende vendeskærsplatter 260142 HB725
Vendeplatteskruesæt 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236677 28,8
EAN/GTIN 4045197769312
Producentnummer 236677 28,8

Betegnelse

Anvendelse:

Til opboring af forborede eller støbte huller i nom. ⌀ sammen med excenterspændetyller nr. 236679.
Til standard-ISO-vendeskærsplatter CC..0602.

Bemærk:

Den ⌀, der skal bores op, må ikke være mindre end ⌀ dmin.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven