Fastmålsoprømmer 17,8 mm

Art.-nr.: 236677 17,8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ D 17,8
    Skaftudførelse DIN 1835 A
    Indvendig køling ja
    Min. ⌀ dmin 16,8 mm
    Indstillingsområde med excenterspændetylle 17,5 mm - 18,3 mm
    Udhængslængde L1 31 mm
    Samlet længde Li alt 138 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
    passende excentertylle-størrelse nr. 236679 16
    passende vendeskærsplatter 260142 HB725
    Vendeplatteskruesæt 269440 (8IP; 1,2 Nm)
    Antal skær Z 1
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 236677 17,8
    EAN/GTIN 4045197769206
    Producentnummer 236677 17,8

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til opboring af forborede eller støbte huller i nom. ⌀ sammen med excenterspændetyller nr. 236679.
    Til standard-ISO-vendeskærsplatter CC..0602.

    Bemærk:

    Den ⌀, der skal bores op, må ikke være mindre end ⌀ dmin.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven