Fastmålsoprømmer 11,8 mm

Art.-nr.: 236677 11,8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ D 11,8
Skaftudførelse DIN 1835 A
Indvendig køling ja
Min. ⌀ dmin 10,8 mm
Indstillingsområde med excenterspændetylle 11,5 mm - 12,3 mm
Udhængslængde L1 25 mm
Samlet længde Li alt 100 mm
Skaft-⌀ Ds h6 10 mm
passende excentertylle-størrelse nr. 236679 10
passende vendeskærsplatter 260142 HB725
Vendeplatteskruesæt 269410 (7IP; 1,0 Nm)
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236677 11,8
EAN/GTIN 4045197769145
Producentnummer 236677 11,8

Betegnelse

Anvendelse:

Til opboring af forborede eller støbte huller i nom. ⌀ sammen med excenterspændetyller nr. 236679.
Til standard-ISO-vendeskærsplatter CC..0602.

Bemærk:

Den ⌀, der skal bores op, må ikke være mindre end ⌀ dmin.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven