Excenterspændetylle 20 mm

Art.-nr.: 236679 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d H5 (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ⌀d 20 mm
    Tolerance, udv. ⌀ H5
    ⌀ D 32 mm
    ⌀ D1 36 mm
    Samlet længde Li alt 66 mm
    L1 61 mm
    Produkttype Klembøsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 236679 20
    EAN/GTIN 4045197768995
    Producentnummer 236679 20

    Betegnelse

    Udførelse:

    Justeringsområde i ⌀ ±0,5 mm.
    Sammen med fastmålsoprømmer (nr. 236677) -0,3 / +0,5 mm justeringsområde til nominel ⌀ .

    Anvendelse:

    Værktøj til uddrejning til “fast mål” sammen med fastmålsoprømmeren. Holder i spændepatron med Weldon-holder-⌀ 25; 32 og 40 mm iht. DIN 1835 B.

    Bemærk:

    Den præcise indstilling af diameteren sker på forindstillingsapparatet ved at dreje fastmålsoprømmeren.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven