KOMET® basisenhed 46 mm

Art.-nr.: 236652 46
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 6×D
  • Skaft: ABS
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ D 46
    Boredybde for vendeplattebor op til 6×D
    Skaft ABS
    Indvendig køling ja
    Passer til borekrone 46 mm - 54 mm
    Nyttelængde L1 310 mm
    Basisenheds-⌀ d1 44,5 mm
    Samlet længde Li alt 375 mm
    ABS® skaft-⌀ Ds 80 mm
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 236652 46
    EAN/GTIN 4047109095946
    Producentnummer V47 40461

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Processikker op til 6×D.
    • Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.
    • Skaftudførelse ABS.

    Anvendelse:

    Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

    Bemærk:

    Yderligere størrelser og reservedele fås på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven