{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 72 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 6×D | |
Skaft | ABS | |
Indvendig køling | ja | |
Passer til borekrone | 72 mm - 81 mm | |
Nyttelængde L1 | 460 mm | |
Basisenheds-⌀ d1 | 70,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 540 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 100 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236652 72 | |
EAN/GTIN | 4047109095977 | |
Producentnummer | V47 40721 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |