KOMET® basisenhed, 6×D, ⌀ DC: 65mm

Art.-nr.: 236652 65
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 6×D
  • Skaft: ABS
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ D 65
Boredybde for vendeplattebor op til 6×D
Skaft ABS
Indvendig køling ja
Passer til borekrone 65 mm - 71 mm
Nyttelængde L1 420 mm
Basisenheds-⌀ d1 63,5 mm
Samlet længde Li alt 500 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 80 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236652 65
EAN/GTIN 4047109095960
Producentnummer V47 40651

Betegnelse

Udførelse:

  • Processikker op til 6×D.
  • Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.
  • Skaftudførelse ABS.

Anvendelse:

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

Bemærk:

Yderligere størrelser og reservedele fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven