KOMET® basisenhed 33 mm

Art.-nr.: 236652 33
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 6×D
  • Skaft: ABS
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ D 33
Boredybde for vendeplattebor op til 6×D
Skaft ABS
Indvendig køling ja
Passer til borekrone 33 mm - 39,2 mm
Nyttelængde L1 215 mm
Basisenheds-⌀ d1 32 mm
Samlet længde Li alt 255 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 50 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236652 33
EAN/GTIN 4047109076266
Producentnummer V47 40331

Betegnelse

Udførelse:

  • Processikker op til 6×D.
  • Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.
  • Skaftudførelse ABS.

Anvendelse:

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

Bemærk:

Yderligere størrelser og reservedele fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven