{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 44 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 132 mm | |
Udhængslængde LA | 162 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 68 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 130508 46-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236615 44 | |
EAN/GTIN | 4047109276895 | |
Producentnummer | U43 34400 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 44mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
4.492,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
4.119,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 130508 46-... | SOGX 130511 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Nyttelængde L1 | 132 mm | 132 mm |
Udhængslængde LA | 162 mm | 162 mm |