{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 32,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 99 mm | |
til tomme-⌀ | 1 9/32 tommer | |
Udhængslængde LA | 124 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 68 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 100408 32-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236615 32,5 | |
EAN/GTIN | 4047109277144 | |
Producentnummer | U43 33250 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 32,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
4.179,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
3.382,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nominel ⌀ D | 32,5 | 32,5 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlængde Ls | 68 | 68 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Nyttelængde L1 | 99 | 99 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |