{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 22,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 69 mm | |
Udhængslængde LA | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 07T208 20-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236615 22,5 | |
EAN/GTIN | 4047109277342 | |
Producentnummer | U43 12250 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 22,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
3.359,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.883,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2.321,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D | 3×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Nominel ⌀ D | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Skaftlængde Ls | 56 | 56 | 56 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7, 0,8 Nm) |
Nyttelængde L1 | 69 | 69 | 69 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |