{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 20 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 100 mm | |
Udhængslængde LA | 118 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 060206 18-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236602 20 | |
EAN/GTIN | 4047109181571 | |
Producentnummer | U45 12000 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
4.335,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
3.911,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | 5×D |
Indvendig køling | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 060206 18-... | SOGX 070306 |
Nyttelængde L1 | 100 | 100 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Udhængslængde LA | 118 | 118 |