{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 16 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 80 mm | |
Udhængslængde LA | 96 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 040204 10-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236602 16 | |
EAN/GTIN | 4047109206434 | |
Producentnummer | U45 01600 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
4.119,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.590,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boranvendelse | Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 96 | 96 |