KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 33 mm

Art.-nr.: 235500 33
Rabat
3471,65 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 2×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boranvendelse: Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Quatron®
Nominel ⌀ D 33
Boredybde for vendeplattebor op til 2×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
Indvendig køling ja
Nyttelængde L1 66 mm
Udhængslængde LA 95 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 090408 32-..
Vendeplatteskruesæt 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 155 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 235500 33
EAN/GTIN 4047109026292
Producentnummer U10 23300

Betegnelse

Udførelse:

Med kombiskaft.
  • Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
  • Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

Anvendelse:

  • Stående og roterende brug.
  • Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
  • Til boringer med tolerance ± 0,2 mm.

Med vendeplatter nr. 236520236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 33 mm

KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 33 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
3471,65 DKK
1.490,00  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.249,87  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
3.210,91  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.584,52  DKK
plus moms plus fragt
Indvendig køling ja ja ja ja
Nominel ⌀ D 33 33 33 33
Skaft-⌀ Ds 32 mm 32 mm 40 mm 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm 60 mm 68 mm 60 mm
Vendeplatteskruesæt 239652 15IP1 (2,8 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 15IP (2,8 Nm) 232980 5 (TX15;3Nm)
Nyttelængde L1 66 mm 66 mm 66 mm 69 mm
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor Vendeplattebor Vendeplattebor

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven