{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 17 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 34 mm | |
Udhængslængde LA | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 050204 13-.. | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 108 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235500 17 | |
EAN/GTIN | 4047109047129 | |
Producentnummer | U10 11700 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 17 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2898,01 DKK
1.266,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.056,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.622,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.095,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Skaftlængde Ls | 50 | 50 | 50 | 56 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Nyttelængde L1 | 34 | 34 | 34 | 37 |
Udhængslængde LA | 58 | 58 | 51 | 53 |